Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord60
- Type de brideIntérieur
- Diamètre extérieur de la bride7.2500 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.5000 po
- Matériau de la brideAcier
- SérieDeltaflex
- Rpm max.5000 tr/min
- Puissance à 100 tr/min9.5 hp
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144391063
- CUP_NON685144391063
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Matériau du concentrateurAcier
- Forme de moyeuTriangulaire
- Comprend(2) Vis de pression à 120°
- Longueur jusqu’à l’alésage6.26 po
- Poids3.35 lb