Aperçu
Spécifications
- Type de couplage à ressortBride à bride (décrochage central)
- Code de taille de raccord50
- Diamètre min. de l’alésage0.3750 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur du moyeu2.0000 po
- Longueur totale3.5200 po
- Matériau de la bride du moyeuAcier
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Rpm max.30000 tr/min
- Diamètre extérieur de la bride2 po
- Matériau du ressortAcier
- Puissance à 100 tr/min0.13 hp
- Désalignement angulaire maximal4.5 °
- Désalignement parallèle maximal0.021 po
- Épaisseur de la bride1/4 po
- Distance entre les arbres1.56 po
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON685144139238
- Poids0.51 lb