Motion
7SC44
Bride d’espacement de couplage de manchon - Bride d’espacement, taille 7, 1.6250 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514435
N° MFR7SC44
Prix122.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’espacement de couplage de manchon - Bride d’espacement, taille 7, 1.6250 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514435
N° MFR7SC44
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
Prix122.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE D’ESPACEUR 7SC44

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Code de taille de raccord
    7
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    4.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/16 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7-1/4 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2-13/16 po
  • Distance entre les arbres
    4-3/8 po
  • Capacité de couple
    2875 po
  • Rpm max.
    5250 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    1.2 (EPDM et néoprène) hp, 4.6 (Hytrel) hp
  • Série
    D-Flex®
  • CUP_NON
    698672670104
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    4.6250 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif