Motion
BRIDE D’ESPACEUR 8SC44

Dodge
8SC44 SPACER FLANGE

8SC44 ESPACEUR FLG 022008
N° D’ARTICLE MI00514438
N° MFR8SC44 SPACER FLANGE
Price$166.10/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
8SC44 SPACER FLANGE

8SC44 ESPACEUR FLG 022008
N° D’ARTICLE MI00514438
N° MFR8SC44 SPACER FLANGE
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
Votre prix166.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8SC44 ESPACEUR FLG 022008

Spécifications

  • Diamètre de la bride
    5.4500 po
  • Puissance à 100 tr/min
    7.2 hp
  • Série
    D-Flex®
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • CUP_NON
    782475873388
  • Désalignement axial
    0.192 po
  • Composant de couplage
    Bride d'espacement
  • Taille du raccord
    8
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022008
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Diamètre extérieur
    5.4500 po
  • Désalignement parallèle
    0.02 po
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Couple nominal (po-lb)
    4530 po-lb
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 4.4375 pouces
  • Nombre de boulons
    4
  • Couple de serrage
    Boulon central 372 po lb (lb po)
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif