Motion
8SC50-10

Dodge
8SC50-10

Bride d’accouplement de manchon -
N° D’ARTICLE MI00514440
N° MFR8SC50-10
Prix238.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
8SC50-10

Bride d’accouplement de manchon -
N° D’ARTICLE MI00514440
N° MFR8SC50-10
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
Prix238.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8SC50-10 ESPACEUR FLG 022776

Spécifications

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre de la bride
    5.4500 po
  • Puissance à 100 tr/min
    7.2 hp
  • Série
    D-Flex
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • CUP_NON
    782475887286
  • Désalignement axial
    0.192 po
  • Composant de couplage
    Bride d'espacement
  • Taille du raccord
    8
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022776
  • Matériel
    Fonte
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Diamètre extérieur
    5.45 po
  • Désalignement parallèle
    0.02 po
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Couple nominal (po-lb)
    4530 po-lb
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 5 pouces
  • Nombre de boulons
    4
  • Couple de serrage
    Boulon central 372 po lb (lb po)
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues