Motion
8SC5010
Bride d’espacement de couplage de manchon - Bride d’espacement, taille 8, 2.3750 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514441
N° MFR8SC5010
Prix302.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’espacement de couplage de manchon - Bride d’espacement, taille 8, 2.3750 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514441
N° MFR8SC5010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix302.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE D’ESPACEUR 8SC50-10

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Code de taille de raccord
    8
  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    5.4500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-3/8 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    9-5/8 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    4-3/8 po
  • Distance entre les arbres
    5 po
  • Capacité de couple
    4530 po
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    1.8 (EPDM et néoprène) hp, 7.2 (Hytrel) hp
  • Série
    D-Flex®
  • CUP_NON
    698672670166
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    5.4500 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif