Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuSC
- Code de taille de raccord9
- Diamètre à l’alésage2.1250 po
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride6.3500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-11/16 po
- Longueur totale de l’accouplement7-1/2 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu3-5/8 po
- Distance entre les arbres3-1/2 po
- Capacité de couple7200 po
- Rpm max.3750 tr/min
- Puissance à 100 tr/min11.4 (Hytrel) hp, 2.9 (EPDM et néoprène) hp
- SérieD-Flex
- CUP_NON698672670173
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur6.3500 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon