Motion
9SC44

Dodge
9SC44

Bride d’accouplement de manchon -
N° D’ARTICLE MI00514445
N° MFR9SC44
Prix225.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
9SC44

Bride d’accouplement de manchon -
N° D’ARTICLE MI00514445
N° MFR9SC44
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
Votre prix225.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
9SC44 ESPACEUR FLG 022011

Spécifications

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre de la bride
    6.3500 po
  • Puissance à 100 tr/min
    11.4 hp
  • Série
    D-Flex
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • CUP_NON
    782475872978
  • Désalignement axial
    0.192 po
  • Composant de couplage
    Bride d'espacement
  • Taille du raccord
    9
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022011
  • Matériel
    Fonte
  • Vitesse maximale
    3750 tr/min
  • Diamètre extérieur
    6.35 po
  • Désalignement parallèle
    0.025 po
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Couple nominal (po-lb)
    7200 po-lb
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 4.38 pouces
  • Nombre de boulons
    4
  • Couple de serrage
    Boulon central 720 po lb (lb po)
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues