Motion
9SC50
Bride d’espacement de couplage de manchon - Bride d’espacement, taille 9, 2.1250 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514448
N° MFR9SC50
Prix287.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’espacement de couplage de manchon - Bride d’espacement, taille 9, 2.1250 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514448
N° MFR9SC50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix287.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE D’ESPACEUR 9SC50

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Code de taille de raccord
    9
  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    6.3500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-3/8 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    8-7/8 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    3-5/8 po
  • Distance entre les arbres
    5 po
  • Capacité de couple
    7200 po
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    11.4 (Hytrel) hp, 2.9 (EPDM et néoprène) hp
  • Série
    Sure-Flex
  • CUP_NON
    698672670197
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    6.3500 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif