Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuSC
- Code de taille de raccord9
- Diamètre à l’alésage2.8750 po
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride6.3500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-3/8 po
- Longueur totale de l’accouplement10-3/8 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu5-1/4 po
- Distance entre les arbres5 po
- Capacité de couple7200 po
- Rpm max.3750 tr/min
- Puissance à 100 tr/min11.4 (Hytrel) hp, 2.9 (EPDM et néoprène) hp
- SérieD-Flex®
- CUP_NON698672670203
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur6.3500 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon