Motion
9SC7811
Bride d’espacement de couplage de manchon - Bride d’espacement, taille 9, 2.8750 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514454
N° MFR9SC7811
Prix313.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’espacement de couplage de manchon - Bride d’espacement, taille 9, 2.8750 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514454
N° MFR9SC7811
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
Votre prix313.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE D’ESPACEUR 9SC78-11

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Code de taille de raccord
    9
  • Diamètre à l’alésage
    2.8750 po
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    6.3500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-3/4 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    13-1/8 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    5-1/4 po
  • Distance entre les arbres
    7-3/4 po
  • Capacité de couple
    7200 po
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    11.4 (Hytrel) hp, 2.9 (EPDM et néoprène) hp
  • Série
    Sure-Flex
  • CUP_NON
    698672670210
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    6.3500 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif