Motion
10SC48
Bride d’espacement du manchon d’accouplement - Bride d’espacement, taille 10, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514456
N° MFR10SC48
Prix265.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’espacement du manchon d’accouplement - Bride d’espacement, taille 10, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514456
N° MFR10SC48

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix265.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10SC48 BRIDE D'ESPACEMENT 4-3/4 ESPACEMENT

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Code de taille de raccord
    10
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    7.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/4 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    9-3/8 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    4-3/8 po
  • Distance entre les arbres
    4-3/4 po
  • Capacité de couple
    11350 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    18 (Hytrel et uréthane) hp, 4.6 (EPDM et néoprène) hp
  • Série
    Sure-Flex
  • CUP_NON
    698672670227
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif