Motion
11SC50

Dodge
11SC50

Bride d’accouplement de manchon -
N° D’ARTICLE MI00514462
N° MFR11SC50
Prix370.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
11SC50

Bride d’accouplement de manchon -
N° D’ARTICLE MI00514462
N° MFR11SC50
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
Prix370.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
11SC50 ESPACEUR FLG 022016

Spécifications

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre de la bride
    8.6250 po
  • Puissance à 100 tr/min
    28.6 hp
  • Série
    D-Flex
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • CUP_NON
    782475871759
  • Désalignement axial
    0.25 po
  • Composant de couplage
    Bride d'espacement
  • Taille du raccord
    11
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022016
  • Matériel
    Fonte
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Diamètre extérieur
    8.625 po
  • Désalignement parallèle
    0.032 po
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Couple nominal (po-lb)
    18000 po-lb
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 5 pouces
  • Nombre de boulons
    4
  • Couple de serrage
    Boulon central 1800 po lb (lb po)
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues