Motion
11SC50
Bride d’espacement de couplage de manchon - Bride d’espacement, taille 11, 2.8750 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514463
N° MFR11SC50
Prix497.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’espacement de couplage de manchon - Bride d’espacement, taille 11, 2.8750 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514463
N° MFR11SC50

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix497.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE D’ESPACEUR 11SC50

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Code de taille de raccord
    11
  • Diamètre à l’alésage
    2.8750 po
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    8.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-9/16 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    10-3/8 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    5-1/4 po
  • Distance entre les arbres
    5 po
  • Capacité de couple
    18000 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    28.6 (Hytrel et uréthane) hp, 7.2 (EPDM et néoprène) hp
  • Série
    D-Flex®
  • CUP_NON
    698672670265
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    8.6250 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif