Motion
12SC78-14

Dodge
12SC78-14

Bride d’accouplement de manchon -
N° D’ARTICLE MI00514471
N° MFR12SC78-14
Prix656.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
12SC78-14

Bride d’accouplement de manchon -
N° D’ARTICLE MI00514471
N° MFR12SC78-14
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
Prix656.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12SC78-14 ESPACEUR FLG 022787

Spécifications

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Diamètre de la bride
    13.8750 po
  • Puissance à 100 tr/min
    115 hp
  • Série
    D-Flex
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • CUP_NON
    782475887590
  • Désalignement axial
    0.25 po
  • Composant de couplage
    Bride d'espacement
  • Taille du raccord
    12-14
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022787
  • Matériel
    Fonte
  • Vitesse maximale
    2200 tr/min
  • Diamètre extérieur
    13.875 po
  • Désalignement parallèle
    0.045 po
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Couple nominal (po-lb)
    72480 po-lb
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 7.75 pouces
  • Nombre de boulons
    4
  • Couple de serrage
    Boulon central 1800 po lb (lb po)
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues