Motion
12SC7814
Bride d’espacement du manchon d’accouplement - Bride d’espacement, taille 12, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514472
N° MFR12SC7814
Prix777.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’espacement du manchon d’accouplement - Bride d’espacement, taille 12, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514472
N° MFR12SC7814
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
Votre prix777.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12SC78-14 BRIDE

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Code de taille de raccord
    12
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    10.0000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.8438 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    6.5000 po
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    15 HP avec manchon en EPDM ou en néoprène, 50 HP avec manchon en Hytrel
  • Série
    Sure-Flex
  • Numéro CUP du fabricant
    698672670296
  • CUP_NON
    698672670296
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    10.0000 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif