Motion
BRIDE D’ESPACEUR 13SC78

Dodge
13SC78 SPACER FLANGE

13SC78 ESPACEUR FLG 021997
N° D’ARTICLE MI00514473
N° MFR13SC78 SPACER FLANGE
Price$787.93/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
13SC78 SPACER FLANGE

13SC78 ESPACEUR FLG 021997
N° D’ARTICLE MI00514473
N° MFR13SC78 SPACER FLANGE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$787.93/each

Aperçu

Description du fabricant
13SC78 ESPACEUR FLG 021997

Spécifications

  • Diamètre de la bride
    11.7500 po
  • Puissance à 100 tr/min
    75 hp
  • Série
    D-Flex®
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • CUP_NON
    782475873241
  • Désalignement axial
    0.25 po
  • Composant de couplage
    Bride d'espacement
  • Taille du raccord
    13
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    021997
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Diamètre extérieur
    11.7500 po
  • Désalignement parallèle
    0.04 po
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Couple nominal (po-lb)
    47268 po-lb
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 7.75 pouces
  • Nombre de boulons
    4
  • Couple de serrage
    Boulon central 1800 po lb (lb po)
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif