Motion
13SC78
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 13, 3.3750 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514474
N° MFR13SC78
Prix687.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 13, 3.3750 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514474
N° MFR13SC78

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix687.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
13SC78 BRIDE D'ESPACEMENT 7 3/4 ESPACE

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Code de taille de raccord
    13
  • Diamètre à l’alésage
    3.3750 po
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    11.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-1/4 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    14-3/8 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    6-1/8 po
  • Distance entre les arbres
    7-3/4 po
  • Capacité de couple
    47268 po
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    18 (EPDM et néoprène) hp, 75 (Hytrel) hp
  • Série
    Sure-Flex
  • CUP_NON
    698672670302
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    11.7500 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif