Motion
BRIDE D’ESPACEUR 14SC78

Dodge
14SC78 SPACER FLANGE

14SC78 ESPACEUR FLG 021998
N° D’ARTICLE MI00514475
N° MFR14SC78 SPACER FLANGE
Prix1,181.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
14SC78 SPACER FLANGE

14SC78 ESPACEUR FLG 021998
N° D’ARTICLE MI00514475
N° MFR14SC78 SPACER FLANGE
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
Prix1,181.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
14SC78 ESPACEUR FLG 021998

Spécifications

  • Diamètre de la bride
    13.8750 po
  • Puissance à 100 tr/min
    115 hp
  • Série
    D-Flex®
  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • CUP_NON
    782475873098
  • Désalignement axial
    0.25 po
  • Composant de couplage
    Bride d'espacement
  • Taille du raccord
    14
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    021998
  • Vitesse maximale
    2200 tr/min
  • Diamètre extérieur
    13.8750 po
  • Désalignement parallèle
    0.045 po
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Couple nominal (po-lb)
    72480 po-lb
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    Maximum 7.75 pouces
  • Nombre de boulons
    4
  • Couple de serrage
    Boulon central 1800 po lb (lb po)
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues