Aperçu
Description du fabricant
40-DLT HUB-1-1/8-1/4X1/8KW
Spécifications
- Code de taille de raccord40
- Forme de moyeuTriangulaire
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3400 po
- Diamètre du moyeu2.5600 po
- Matériau du concentrateurFonte ductile
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Diamètre du cercle de boulonnage2.1200 po
- SérieDeltaflex
- Comprend(2) Vis de pression à 120°
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144390066
- CUP_NON685144390066
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité