Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccord13
- Code de type de manchonHS
- Construction du manchonDeux pièces fendues
- Capacité de couple47268 po
- Rpm max.2400 tr/min
- Puissance à 100 tr/min75 hp
- Désalignement angulaire maximal0.050 °
- Désalignement parallèle maximal0.030 po
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- SérieSure-Flex PlusA
- CouleurOrange
- Numéro de catalogue du fabricant13HS MANCHON
- Numéro CUP du fabricant698672660389
- CUP_NON698672660389
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- MatérielHytrel
- Diamètre extérieur11.1900 po
- Type de produitManchons de couplage