Motion
14HS MANCHON

TB Woods (RRX)
14HS SLEEVE

Manchon de couplage - 14, HS, construction divisée en deux pièces, matériau Hytrel, 2200 tr/min
N° D’ARTICLE MI00514482
N° MFR14HS SLEEVE
Prix3,307.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB Woods (RRX)
14HS SLEEVE

Manchon de couplage - 14, HS, construction divisée en deux pièces, matériau Hytrel, 2200 tr/min
N° D’ARTICLE MI00514482
N° MFR14HS SLEEVE
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
Prix3,307.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON HYTREL 14HS

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    14
  • Code de type de manchon
    HS
  • Construction du manchon
    Deux pièces fendues
  • Capacité de couple
    72480 po
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    115 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    0.060 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.035 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Série
    Sure-Flex PlusA
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de catalogue du fabricant
    14HS MANCHON
  • Numéro CUP du fabricant
    698672660396
  • CUP_NON
    698672660396
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériel
    Hytrel
  • Diamètre extérieur
    13.0900 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif