Motion
9C158
Bride d’accouplement de manchon - Concentrateur de pince de type C, taille 9, 1.6250 po de diamètre, matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI00514491
N° MFR9C158
Prix568.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Concentrateur de pince de type C, taille 9, 1.6250 po de diamètre, matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI00514491
N° MFR9C158
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
Votre prix568.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE 9C X 1-5/8

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    C
  • Code de taille de raccord
    9
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de pince de type C
  • Matériau du concentrateur
    Fonte haute résistance
  • Diamètre de la bride
    6.3500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.4375 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    4.2500 po
  • Distance entre les arbres
    3.0625 à 4.6250 po
  • Capacité de couple
    2340 po-lb (manchon en EPDM), 7200 po-lb (manchon en hydraulique)
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Série
    Sure-Flex
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    698672650281
  • CUP_NON
    698672650281
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    6.3500 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif