Motion
10C158
Bride d’accouplement de manchon - Concentrateur de pince de type C, taille 10, 1.6250 po de diamètre, matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI00514498
N° MFR10C158
Prix627.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Concentrateur de pince de type C, taille 10, 1.6250 po de diamètre, matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI00514498
N° MFR10C158
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
Votre prix627.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE 10C X 1-5/8

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    C
  • Code de taille de raccord
    10
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de pince de type C
  • Matériau du concentrateur
    Fonte haute résistance
  • Diamètre de la bride
    7.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    5.0000 po
  • Capacité de couple
    11350 po-lb (manchon d’hytrel), 3375 po-lb (manchon en EPDM)
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Série
    Sure-Flex
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    698672650403
  • CUP_NON
    698672650403
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif