Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuC
- Code de taille de raccord10
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage2.3750 po
- Type de concentrateurConcentrateur de pince de type C
- Matériau du concentrateurFonte haute résistance
- Diamètre de la bride7.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Longueur totale de l’accouplement8.6875 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu5.0000 po
- Distance entre les arbres3.5625 à 5.2500 po
- Capacité de couple11350 po-lb (manchon d’hypolyle), 3735 po-lb (manchon en EPDM
- Rpm max.3600 tr/min
- SérieSure-Flex
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Numéro CUP du fabricant698672650205
- CUP_NON698672650205
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon