Motion
10C214
Bride d’accouplement de manchon - Concentrateur de pince de type C, taille 10, 2.2500 po de diamètre, matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI00514500
N° MFR10C214
Prix719.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Concentrateur de pince de type C, taille 10, 2.2500 po de diamètre, matériau en fonte haute résistance
N° D’ARTICLE MI00514500
N° MFR10C214

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix719.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE 10C X 2-1/4

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    C
  • Code de taille de raccord
    10
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de pince de type C
  • Matériau du concentrateur
    Fonte haute résistance
  • Diamètre de la bride
    7.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    8.6875 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    5.0000 po
  • Distance entre les arbres
    3.5625 à 5.2500 po
  • Capacité de couple
    11350 po-lb (manchon d’hypolyle), 3735 po-lb (manchon en EPDM
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Série
    Sure-Flex
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    698672650298
  • CUP_NON
    698672650298
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif