Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuC
- Code de taille de raccord10
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre de la bride7.5000 po
- Numéro CUP du fabricant698672650885
- CUP_NON698672650885
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon