Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuC
- Code de taille de raccord11
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Type de concentrateurConcentrateur de pince de type C
- Matériau du concentrateurFonte haute résistance
- Diamètre de la bride8.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.0000 po
- Longueur totale de l’accouplement9.8750 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu5.3750 po
- Distance entre les arbres4.1250 à 5.8750 po
- Capacité de couple18000 po-lb (manchon d’hytrel), 5890 po-lb (manchon en EPDM)
- Rpm max.3600 tr/min
- SérieSure-Flex
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Numéro CUP du fabricant698672650359
- CUP_NON698672650359
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur8.6250 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon