Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuC
- Code de taille de raccord9
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Type de concentrateurConcentrateur de pince de type C
- Matériau du concentrateurFonte haute résistance
- Diamètre de la bride6.3500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.0000 po
- Longueur totale de l’accouplement7.4375 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu4.2500 po
- Distance entre les arbres3.0625 à 4.6250 po
- Capacité de couple2340 po-lb (manchon en EPDM), 7200 po-lb (manchon en hydraulique)
- Rpm max.3750 tr/min
- SérieSure-Flex
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Numéro CUP du fabricant698672650199
- CUP_NON698672650199
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur6.3500 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon