Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuJSC
- Code de taille de raccord4
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride2.4600 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-1/2 po
- Longueur totale de l’accouplement5-5/8 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu2 po
- Distance entre les arbres3-1/2 po
- Capacité de couple120 po
- Rpm max.7600 tr/min
- Puissance à 100 tr/min0.2 HP (EPDM et néoprène)
- SérieSure-Flex
- CUP_NON698672670012
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur2.4600 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon