Motion
4JSC3578
Bride d’espacement de couplage de manchon - Bride d’espacement, taille 4, 0.8750 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514514
N° MFR4JSC3578
Prix100.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’espacement de couplage de manchon - Bride d’espacement, taille 4, 0.8750 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00514514
N° MFR4JSC3578

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix100.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE D’ESPACEUR 4JSC35 X 7/8

Spécifications

  • Code de type de bride de moyeu
    JSC
  • Code de taille de raccord
    4
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Diamètre de la bride
    2.4600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/2 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5-5/8 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2 po
  • Distance entre les arbres
    3-1/2 po
  • Capacité de couple
    120 po
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.2 HP (EPDM et néoprène)
  • Série
    Sure-Flex
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    698672670029
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Diamètre extérieur
    2.4600 po
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif