Aperçu
Spécifications
- Code de type de bride de moyeuSC
- Code de taille de raccord10
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Matériau du concentrateurFonte
- Diamètre de la bride7.5000 po
- Longueur totale de l’accouplement4.8750 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu6.1250 po
- Rpm max.3600 tr/min
- Puissance à 100 tr/min5.9 HP avec manchon en EPDM ou en néoprène, 18 HP avec manchon en Hytrel
- SérieSure-Flex
- Numéro CUP du fabricant698672670432
- CUP_NON698672670432
- MatérielFonte haute résistance
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon