Aperçu
- Assemblage central pour accouplement à disque à couplage étroit avec moyeux réversibles pour s’adapter à diverses séparations d’arbres
- Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté
- Blocs de disques MT (couple moyen) pour applications de service moyen
- Satisfaire au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9
Spécifications
- Types de produitsAssemblage central
- Code de taille de raccord103
- SérieKD1
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384113679
- CUP_NON662384113679
- Poids2.10 lb
- Type de produitPièces et kits de couplage de disque