Motion
153 KD 1 CA

Kop-Flex (RRX)
153 KD 1 CA

Assemblages centraux de couplage de disque - 153 lb, type d’assemblage central, 6.44 po (moyeux standard et long), 7-3/4 po (un moyeu inversé), 9.06 (deux moyeux inversés) en OAL
N° D’ARTICLE MI00514527
N° MFR153 KD 1 CA
Prix2,742.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
153 KD 1 CA

Assemblages centraux de couplage de disque - 153 lb, type d’assemblage central, 6.44 po (moyeux standard et long), 7-3/4 po (un moyeu inversé), 9.06 (deux moyeux inversés) en OAL
N° D’ARTICLE MI00514527
N° MFR153 KD 1 CA
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
Prix2,742.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KD1-153 ENSEMBLE CENTRE FLEXIBLE FX11368
  • Assemblage central pour accouplement à disque à couplage étroit avec moyeux réversibles pour s’adapter à diverses séparations d’arbres. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques MT (couple moyen) pour les applications de service moyen. Satisfait au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9.

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    153
  • Type d’assemblage
    Assemblage central
  • Distance entre les arbres
    0.12 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    5.5 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6.44 (moyeux standard et long) po, 7-3/4 (un moyeu inversé) po, 9.06 (deux moyeux inversés) po
  • Série
    KD1
  • Instructions d’installation
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    153 KD 1 CA
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662384113686
  • CUP_NON
    662384113686
  • Comprend
    (2) blocs de disques, (2) ensembles de fixations de blocs de disques
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    12.90 lb
  • Type de produit
    Assemblages centraux de couplage de disque

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif