Motion
203 KD 1 CA

Kop-Flex (RRX)
203 KD 1 CA

Assemblages centraux de couplage de disque - 203 lb, type d’assemblage central, 10.31 po (deux moyeux inversés), 7.31 po (roueaux standard et longs), 8.81 (un moyeu inversé) en OAL
N° D’ARTICLE MI00514528
N° MFR203 KD 1 CA
Prix4,768.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
203 KD 1 CA

Assemblages centraux de couplage de disque - 203 lb, type d’assemblage central, 10.31 po (deux moyeux inversés), 7.31 po (roueaux standard et longs), 8.81 (un moyeu inversé) en OAL
N° D’ARTICLE MI00514528
N° MFR203 KD 1 CA
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
Votre prix4,768.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
203 KD 1 CA
  • Assemblage central pour accouplement à disque à couplage étroit avec moyeux réversibles pour s’adapter à diverses séparations d’arbres. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques MT (couple moyen) pour les applications de service moyen. Satisfait au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9.

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    203
  • Type d’assemblage
    Assemblage central
  • Distance entre les arbres
    0.19 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    6.5 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    10.31 (deux moyeux inversés), 7.31 (roues standard et longues), 8.81 (un moyeu inversé)
  • Série
    KD1
  • Instructions d’installation
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    203 KD 1 CA
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662384113693
  • CUP_NON
    662384113693
  • Comprend
    (2) blocs de disques, (2) ensembles de fixations de blocs de disques
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    9.90 lb
  • Type de produit
    Assemblages centraux de couplage de disque

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif