Aperçu
- Assemblage central pour accouplement à disque à couplage étroit avec moyeux réversibles pour s’adapter à diverses séparations d’arbres. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques MT (couple moyen) pour les applications de service moyen. Satisfait au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9.
Spécifications
- Code de taille de raccord253
- Type d’assemblageAssemblage central
- Distance entre les arbres0.19 po
- Diamètre extérieur du raccord7.75 po
- SérieKD1
- Instructions d’installation
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant253 KD 1 CA
- Diamètre extérieur7.7500 po
- Numéro CUP du fabricant662384113709
- CUP_NON662384113709
- Comprend(2) blocs de disques, (2) ensembles de fixations de blocs de disques
- Page de produit du fabricant
- Poids31.40 lb
- Type de produitAssemblages centraux de couplage de disque