Aperçu
- Moyeu standard réversible pour convenir aux différentes séparations d’arbre d’un accouplement à disque à couplage étroit
- Satisfaire au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9
Spécifications
- Code de taille de raccord103
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Gamme d’alésages0.5000 à 1.6200 po
- Diamètre extérieur de la bride4.12 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Longueur totale de l’accouplement3-1/2 po
- Capacité de couple4000 po
- Distance entre les arbres1/8 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.1 po
- Puissance à 100 tr/min6.3 hp
- Rpm max.5,400 tr/min (non équilibré), 9,700 tr/min (équilibré)
- SérieKD1
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384104929
- Poids2.83
- Type de composantConcentrateur standard
- Type de couplageAccouplement de disque
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Taille maximale de l’alésage1.6200 po
- Système de mesureImpériale
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale2.0000 po
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque