Aperçu
- Moyeu standard réversible pour convenir aux différentes séparations d’arbre d’un accouplement à disque à couplage étroit
- Satisfaire au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9
Spécifications
- Code de taille de raccord153
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Gamme d’alésages0.5000 à 2.2500 po
- Diamètre extérieur de la bride5-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6200 po
- Matériau du concentrateurAcier
- Longueur totale de l’accouplement6.44 po
- Capacité de couple7880 po
- Distance entre les arbres1.12 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu3 po
- Puissance à 100 tr/min12.5 hp
- Rpm max.4500 tr/min
- SérieKD1
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384104936
- CUP_NON662384104936
- Poids6.71
- Type de composantConcentrateur standard
- Type de couplageAccouplement de disque
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Taille maximale de l’alésage2.2500 po
- Système de mesureImpériale
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale2.6200 po
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque