Aperçu
- Moyeu standard réversible pour convenir aux différentes séparations d’arbre d’un accouplement à disque à couplage étroit
- Satisfaire au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9
Spécifications
- Code de taille de raccord253
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Gamme d’alésages1.0000 à 3.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.4400 po
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre min. de l’alésage1.0000 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.2500 po
- SérieKD1
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384104950
- Poids18.20
- Type de composantConcentrateur standard
- Type de couplageAccouplement de disque
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Taille maximale de l’alésage3.2500 po
- Système de mesureImpériale
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale3.4400 po
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque