Motion
303 KD 1 SHUB

Kop-Flex (RRX)
303 KD 1 SHUB

Concentrateur de couplage de disque 1967827 - Taille du raccord : 303, matériau brut, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00514538
N° MFR303 KD 1 SHUB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
303 KD 1 SHUB

Concentrateur de couplage de disque 1967827 - Taille du raccord : 303, matériau brut, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00514538
N° MFR303 KD 1 SHUB
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
303 KD 1 SHUB
  • Moyeu standard réversible pour convenir aux différentes séparations d’arbre d’un accouplement à disque à couplage étroit
  • Satisfaire au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    303
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Gamme d’alésages
    1.0000 à 3.8800 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0600 po
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Diamètre min. de l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.8800 po
  • Série
    KD1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384104967
  • Poids
    29.00 lb
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif