Motion
153 KD 1 LHUB

Kop-Flex (RRX)
153 KD 1 LHUB

Concentrateur de couplage de disque 1967876 - Taille du raccord : 153, matériau brut, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00514543
N° MFR153 KD 1 LHUB
Prix653.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
153 KD 1 LHUB

Concentrateur de couplage de disque 1967876 - Taille du raccord : 153, matériau brut, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00514543
N° MFR153 KD 1 LHUB
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
Prix653.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
153 KD 1 LHUB
  • Longs moyeux réversibles pour s'adapter aux différentes séparations d'arbre d'un couplage à disque à couplage étroit
  • Satisfaire au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    153
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Gamme d’alésages
    0.5000 à 2.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1600 po
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3 po
  • Série
    KD1
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384106503
  • Poids
    7.88
  • Type de composant
    Concentrateur long
  • Type de couplage
    Accouplement de disque
  • Style de lubrification
    Non lubrifié
  • Taille maximale de l’alésage
    2.2500 po
  • Système de mesure
    Impériale
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    3.1600 po
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif