Aperçu
- Longs moyeux réversibles pour s'adapter aux différentes séparations d'arbre d'un couplage à disque à couplage étroit
- Satisfaire au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9
Spécifications
- Code de taille de raccord203
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Gamme d’alésages0.7500 à 2.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5600 po
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Diamètre min. de l’alésage0.7500 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.7500 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu3.75 po
- SérieKD1
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384106510
- Poids12.88
- Type de composantConcentrateur long
- Type de couplageAccouplement de disque
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Taille maximale de l’alésage2.7500 po
- Système de mesureImpériale
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale3.5600 po
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque