Aperçu
- Longs moyeux réversibles pour s'adapter aux différentes séparations d'arbre d'un couplage à disque à couplage étroit
- Satisfaire au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9
Spécifications
- Code de taille de raccord253
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Gamme d’alésages1.0000 à 3.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.0900 po
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Diamètre min. de l’alésage1.0000 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.2500 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4.5 po
- SérieKD1
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384106527
- Poids21.08
- Type de composantConcentrateur long
- Type de couplageAccouplement de disque
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Taille maximale de l’alésage3.2500 po
- Système de mesureImpériale
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque