Aperçu
- Paquets de disques pour les applications à usage moyen et intensif.
Spécifications
- Code de taille de raccord203
- Forme du disqueFestonné
- Matériau du disqueAcier inoxydable
- Diamètre extérieur du raccord6-1/2 po
- Nombre de trous de boulons6
- Rpm max.6700 tr/min
- Capacité de couple14400 po
- SérieKD1
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384108125
- CUP_NON662384108125
- Désalignement angulaire0.33 °
- Type de composantEnsemble de disque
- Taille du raccord203 po
- Type de couplageAccouplement de disque
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Numéro de catalogue du fabricant203 KD 1 DPM
- StyleKD1
- Couple nominal (po-lb)14400
- Poids0.78 lb
- Type de produitPaquets de disques d’accouplement de disque