Aperçu
- Ensembles de disques MT (couple moyen) pour les applications de service moyen.
Spécifications
- Code de taille de raccord353
- Forme du disqueFestonné
- Matériau du disqueAcier inoxydable
- Diamètre extérieur du raccord10-1/2 po
- Nombre de trous de boulons6
- Rpm max.4400 tr/min
- Capacité de couple63000 po
- SérieKD1
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384100075
- CUP_NON662384100075
- Désalignement angulaire0.33 °
- Type de composantEnsemble de disque de couple moyen
- Taille du raccord353 po
- Type de couplageAccouplement de disque
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Numéro de catalogue du fabricantMTDP 353 KD
- StyleKD1 et KD2
- Couple nominal (po-lb)63000
- Catalogue du fabricant
- Poids3.23 lb
- Type de produitPaquets de disques d’accouplement de disque