Motion
103 KD 2 SHUB

Kop-Flex (RRX)
103 KD 2 SHUB

Bride d’accouplement de manchon - Taille 103, 0.5000 po Alésage, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00514568
N° MFR103 KD 2 SHUB
Prix399.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
103 KD 2 SHUB

Bride d’accouplement de manchon - Taille 103, 0.5000 po Alésage, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00514568
N° MFR103 KD 2 SHUB
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
Prix399.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
103 KD 2 SHUB
  • Moyeu standard pour accouplement d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile
  • Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610
  • Satisfaire au solde AGMA de classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA 10 ou 11

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    103
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Gamme d’alésages
    0.5000 à 1.8800 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Longueur totale de l’accouplement
    6-1/2 po
  • Capacité de couple
    2710 po
  • Distance entre les arbres
    3-1/2 po
  • Puissance à 100 tr/min
    4.3 hp
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Série
    KD2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384100402
  • CUP_NON
    662384100402
  • Poids
    2.56 lb
  • Type de composant
    Concentrateur standard
  • Type de couplage
    Accouplement de disque
  • Style de lubrification
    Non lubrifié
  • Taille du raccord
    103
  • Alésage maximal
    2.3800 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    103 KD 2 SHUB
  • Vitesse maximale
    17000 tr/min
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif