Aperçu
- Moyeu long pour accouplement d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile
- Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610
- Satisfaire au solde AGMA de classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA 10 ou 11
Spécifications
- Code de taille de raccord103
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Gamme d’alésages0.5000 à 1.8800 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre min. de l’alésage0.5000 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.8800 po
- Rpm max.17000
- SérieKD2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384109009
- Poids4.39
- Type de composantConcentrateur long
- Type de couplageAccouplement de disque
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Taille maximale de l’alésage1.8800 po
- Système de mesureImpériale
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale2.5000 po
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque