Motion
MTDP 103 KD

Kop-Flex (RRX)
103 KD MTDP

Paquet de disques d’accouplement de disque - 103 lb, festonné, acier inoxydable, 4.12 po, 4.31 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00514571
N° MFR103 KD MTDP
Prix1,036.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
103 KD MTDP

Paquet de disques d’accouplement de disque - 103 lb, festonné, acier inoxydable, 4.12 po, 4.31 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00514571
N° MFR103 KD MTDP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,036.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MTDP 103 KD
  • Ensembles de disques MT (couple moyen) pour les applications de service moyen.

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    103
  • Forme du disque
    Festonné
  • Matériau du disque
    Acier inoxydable
  • Diamètre extérieur du raccord
    4.12 po, 4.31 po
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Capacité de couple
    2710 po
  • Série
    KD1, KD2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384100020
  • CUP_NON
    662384100020
  • Désalignement angulaire
    0.33 °
  • Type de composant
    Ensemble de disque de couple moyen
  • Taille du raccord
    103 po
  • Type de couplage
    Accouplement de disque
  • Style de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MTDP 103 KD
  • Style
    KD1 et KD2
  • Couple nominal (po-lb)
    2710
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    0.20 lb
  • Type de produit
    Paquets de disques d’accouplement de disque

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif