Motion
103 KD 2CA700

Kop-Flex (RRX)
103 KD 2 CA700

Assemblages centraux de couplage de disque - 103 dimensions, type d’assemblage central, 7-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI00514578
N° MFR103 KD 2 CA700
Prix2,850.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kop-Flex (RRX)
103 KD 2 CA700

Assemblages centraux de couplage de disque - 103 dimensions, type d’assemblage central, 7-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI00514578
N° MFR103 KD 2 CA700
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
Votre prix2,850.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
103 KD 2CA700
  • Section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile des accouplements d'entretoise. Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610 . Ensembles de disques MT (couple moyen) pour les applications de service moyen. Respectez le solde AGMA Classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA Classe 10 ou 11.

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    103
  • Type d’assemblage
    Assemblage central
  • Distance entre les arbres
    7 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    4.31 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7-1/2 po
  • Série
    KD2
  • Instructions d’installation
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    103 KD 2CA700
  • Diamètre extérieur
    4.3125 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662384100518
  • CUP_NON
    662384100518
  • Comprend
    (2) blocs de disques, (2) ensembles de fixations de blocs de disques
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    7.98 lb
  • Type de produit
    Assemblages centraux de couplage de disque

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif