Aperçu
- Moyeu standard pour accouplement d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile
- Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610
- Satisfaire au solde AGMA de classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA 10 ou 11
Spécifications
- Code de taille de raccord153
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Gamme d’alésages0.7500 à 2.8800 po
- Diamètre extérieur de la bride5.69 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Matériau du concentrateurAcier
- Longueur totale de l’accouplement8.38 po
- Capacité de couple7880 po
- Distance entre les arbres4.38 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4.12 po
- Puissance à 100 tr/min12.5 hp
- Rpm max.14200
- SérieKD2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384100419
- Poids8.31
- Type de composantConcentrateur standard
- Type de couplageAccouplement de disque
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Taille maximale de l’alésage2.8800 po
- Système de mesureImpériale
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale2.0000 po
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque